TRUSCO
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。
食品衛生法に適合しています。
用途
ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。
材質/仕上
シリコンゴム
色
グレー
使用温度範囲(℃)
180
硬度
50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63058486
TMD-SI-50S-23030
215-1424
300
300
2
0.45
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058495
TMD-SI-50S-33030
215-1423
300
300
3
0.7
¥
26,490
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058504
TMD-SI-50S-24510
215-1420
1000
450
2
2.2
¥
39,680
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63058513
TMD-SI-50S-34510
215-1422
1000
450
3
3.3
¥
52,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長