曜日別特売

トランク取手

トランク取手 - TRUSCOトランク取手 - TRUSCO

ステンレス製なので耐食性に優れています。

用途機械部材の一部、取手として。トラスコ品番208-0180幅(mm)92材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)82質量(g)161参考使用荷重(kN)0.2アズワン品番64-8749-50穴径(mm)5.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035289TTT-3
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする