曜日別特売

引き取手 おねじタイプ

引き取手 おねじタイプ - TRUSCO

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。

材質/仕上ステンレス(SUS304)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
全長(mm)
全高(mm)
ねじ寸法
径(mm)
取付ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
参考使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035298TTO-10-110SB111スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付12040M6×1.0010110110.59
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035307TTO-10-120SB116スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付13040M6×1.0010120110.59
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035316TTO-12-188B252スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付20050M8×1.2512188200.74
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035325TTO-12-238B293スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付25050M8×1.2512238200.74
4,110
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035334TTO-12-288B337スプリングワッシャー・六角ナット各2コ付30050M8×1.2512288200.74
4,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035343TTO-4-20B6スプリングワッシャー・六角ナット各2個付2422M2.6×0.4542070.10
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする