TRUSCO
作業用キャンバス生地前掛け
シンプルなデザインの幅広前掛けエプロンです。
トラスコPB品のツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘った商品です。
ポケットは、左右に1つずつ付いてます。
用途
店舗などの接客作業用に。
工場や倉庫などの軽作業に。
磨き作業、バリ取り作業に。
材質/仕上
綿100%、真鍮
サイズ
フリー
質量(g)
330
幅(cm)
93.5
着丈(cm)
79.0
内容量
1枚
注意
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035386
HMEP-OD
207-2813
オリーブドラブ
64-8553-61
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63035395
HMEP-GY
207-2812
グレー
64-8553-60
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
63035404
HMEP-BE
207-2811
ベージュ
64-8553-59
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください