曜日別特売

鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック

鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック - TRUSCO鉄先芯入PVC耐油長靴(先芯入り) ブラック - TRUSCO

鉄の先芯が入っているため足の指を守ります。
底材、アッパー材ともに耐油性に優れたPVCを使用しています。
インジェクション製法のため、土木作業などのハードな現場に耐える丈夫な長靴です。

トラスコ品番207-2547質量(kg)1.66ブラックサイズUS(アメリカ)規格:7、UK(イギリス)規格:6、EU(ヨーロッパ)規格:39サイズ(cm)25長さ(cm)38材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC材質(先芯)アズワン品番64-8630-67靴タイプ長靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035438ORSB250-BK
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする