オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。
バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。
クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。
PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。
メガネ、マスク併用可能です。
ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番194-8109
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート
質量(g)126
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト
色(バンド)ホワイト
アズワン品番64-8470-52
内容量1個
注意
※滅菌なし