曜日別特売

塩化ビニール手袋 薄手タイプ

塩化ビニール手袋 薄手タイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

天然ゴム製の手袋に比べて油に強い、塩化ビニール製の手袋です。
指先感覚にも優れたフィット性の高い薄手タイプで、作業性に優れています。
手のひら側スベリ止め加工付きで、作業性に優れています。
抗菌防臭加工を施しているため、イヤな匂いを抑制します。

用途
工場内での軽作業
清掃作業
農作業、園芸
滑り止め効果あり内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035483PVCTG025-LL307.922.2表:塩化ビニール樹脂ホワイト0.251抗菌防臭
150
取扱い終了
63035499PVCTG025-MM307.720.6表:塩化ビニール樹脂ホワイト0.251抗菌防臭
150
取扱い終了
63035508PVCTG025-SS297.319.1表:塩化ビニール樹脂ホワイト0.251抗菌防臭
150
取扱い終了
63035517PVCTG025-SSSS28.5718.7表:塩化ビニール樹脂ホワイト0.251抗菌防臭
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 炊事、掃除
卸売・小売業

いつも白のビニ手を購入していますが、この製品は初めての購入になります。毎日使うものなので、前に使っていた薄手の手袋はすぐ穴があいていましたので、少し厚めの物に変えましたが、やはり薄手の物が使用感が良いので、この製品を試してみる事にしました。まだ使用して1週間ぐらいですが、良いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする