曜日別特売

一眼型アジア人向けフィットグラス

一眼型アジア人向けフィットグラス - TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス - TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス - TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス - TRUSCO

アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。

用途
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3644長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)49質量(g)28レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035526FGA
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする