TRUSCO
替えレンズ(BOSQ大型マスク対応用) 替レンズ
防毒マスク等の大型マスク対応のBOSQ用の替えレンズです。
レンズの汚れや傷などで見づらくなった時用の替えレンズです。
トラスコ品番
207-2798
適合機種
BOSQ
材質/仕上
レンズ:アクリル
質量(g)
130
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
面:240×378
レンズ厚さ(mm)
2
アズワン品番
64-8426-28
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035544
BOSQ-C
¥
6,510
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください