TRUSCO
超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム
トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番
207-2776
適合機種
SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5
幅(mm)
142
材質/仕上
ナイロン樹脂、EVA樹脂
質量(g)
8
レンズ色
クリア
アズワン品番
64-8689-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035553
SLPGGF
¥
670
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください