曜日別特売

超軽量保護めがね

超軽量保護めがね - TRUSCO超軽量保護めがね - TRUSCO超軽量保護めがね - TRUSCO超軽量保護めがね - TRUSCO

超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。
レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。

トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035569SLPG
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする