曜日別特売

耐切創・耐突手袋

耐切創・耐突手袋 - TRUSCO耐切創・耐突手袋 - TRUSCO耐切創・耐突手袋 - TRUSCO耐切創・耐突手袋 - TRUSCO耐切創・耐突手袋 - TRUSCO耐切創・耐突手袋 - TRUSCO

皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。
2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。
人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。

用途
ゴミや廃棄物の処理に。
リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。
厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035684TP5126-LL26.99.228.4アラミド繊維 、ポリエステル、ラテックスグリーン/イエロー10EN388 2016:3434E4/E耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035693TP5126-MM26.5928アラミド繊維 、ポリエステル、ラテックスグリーン/イエロー10EN388 2016:3434E4/E耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
859
945(税込)
当日出荷
63035709TP5126-SS25.78.727アラミド繊維 、ポリエステル、ラテックスグリーン/イエロー10EN388 2016:3434E4/E耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035718TP5126-XLXL27.39.429アラミド繊維 、ポリエステル、ラテックスグリーン/イエロー10EN388 2016:3434E4/E耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする