TRUSCO
超軽量保護めがね
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。
ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。
非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番
207-8935
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
22
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
クリア/オレンジ
アズワン品番
64-8694-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035727
SS936
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください