TRUSCO
セーフティーゴーグル
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途
埃、粉塵などの多い所での目の保護として。
トラスコ品番
207-6511
セット内容
ケース
幅(mm)
190
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布
質量(g)
130
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
機能
防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換
コーティング
高性能曇り止めコート
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
64-8681-92
内容量
1個
注意
※バックル装着の際は、髪の巻き込みや指を挟まないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035788
SFG
¥
3,930
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください