TRUSCO
セーフティーゴーグル 替レンズ
着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。
両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番
207-6512
適合機種
SFG
幅(mm)
190
材質/仕上
ポリカーボネート(両面曇り止め)
質量(g)
32
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換
コーティング
高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)
2.2
アズワン品番
64-8681-95
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035797
SFGC
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください