TRUSCO
セーフティクッション(コーナー用 溝付)
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。
裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。
カッターで切断できます。
用途
壁面、角など。
駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。
材質/仕上
ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
0.91
厚さ(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
色
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63035867
TSC-8100-910-RW
100
赤/白
100
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035876
TSC-8100-910-GW
100
緑/白
100
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035885
TSC-8200-910-RW
200
赤/白
200
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63035894
TSC-8200-910-GW
200
緑/白
200
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください