曜日別特売

ガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング

ガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング - TRUSCOガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング - TRUSCOガードバー用硬質バーリング 交換用バーリング - TRUSCO

Φ34mmのガードバーの取り換え用リングとしてご使用いただけます。
硬質プラスチック製のため耐久性に優れています。

用途ガードバー用取り換えリングとして。トラスコ品番206-4695幅(mm)115材質/仕上本体:硬質プラスチックブラック高さ(mm)185質量(g)80アズワン品番64-8722-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035964TGB-R
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする