曜日別特売

安全旗(緑十字)

安全旗(緑十字) - TRUSCO

ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。
布製なので汚れても洗濯が可能です。
白地に緑十字の安全旗です。

用途工場内や作業現場での掲示用として。トラスコ品番207-2546材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール取付ヒモ(2本付属)質量(g)125縦(mm)700横(mm)1000アズワン品番64-8681-76内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035973SF-70100
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする