安全標示旗

安全標示旗 - TRUSCO
(1件のレビュー)

積荷が長くトラックの長さを超えてしまう際に取り付ける安全表示旗です。
ハトメにロープやゴムチューブを通して取り付けられます。

用途注意旗として。表示内容安全旗取付ハトメ1ヵ所材質/仕上シート:PVC、ハトメ:アルミトラスコ品番207-2346質量(g)45縦(mm)400横(mm)400アズワン品番64-8682-42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035989SFR-400400400
750
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 運搬時

①生地が薄いです ②ハトメ部が1点なので風圧が集中しそう
もっと生地が厚いのが欲しいです。レビューを見ると耐性がなさそうなので、ハトメを追加し、他も補強しました。一番困るのが圧が掛かり壊れてしまい、走行中他の車両に当たってしまうという点です。用途を考えればもっと厚みがあり強度があるものの展開をお願いしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする