曜日別特売

蛍光ドットマークシール

蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO蛍光ドットマークシール - TRUSCO

視認性が高い丸型の蛍光色シールです。
照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。
安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。
色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。
1袋あたり蛍光シール20個入りです。

用途
安全用表示板シールとして
色別での管理用に。
厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50使用場所屋内内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63035998FRL5020-Y207-1913イエロー64-8529-02
770
669
736(税込)
当日出荷
63036007FRL5020-O207-1911オレンジ64-8528-99
770
669
736(税込)
当日出荷
63036016FRL5020-GN207-1910グリーン64-8528-98
770
669
736(税込)
当日出荷
63036025FRL5020-P207-1912ピンク64-8529-01
770
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする