ヨベルウォッチ 充電器

ヨベルウォッチ 充電器 - TRUSCO

情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。

用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。トラスコ品番207-2769セット内容データ転送器本体、ACアダプタ幅(mm)46全長(mm)84材質/仕上ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂質量(g)60品名充電器(単体型)奥行(mm)31アズワン品番64-8744-49内容量1台
注意
※中継器は直線方向に最大9台使用できますが、台数が追加される都度に通信時間が約5秒ずつ遅延しまうので注意が必要です。
※通信距離はご使用場所の条件により変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036095TSC-1140-
16,64012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
09343051TSC-1140【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
16,64011,980
7,498
アウトレット
8,248(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする