自在クッション まきまき

自在クッション まきまき - TRUSCO自在クッション まきまき - TRUSCO自在クッション まきまき - TRUSCO

発泡材の中に針金が入っており接着剤を使用しなくても巻きつけ保持が可能です。
繰り返し使用できます。
必要な長さにカットして使えます。

用途屋内の安全対策として。イエロー長さ(m)1
注意
※一度使用されますと曲げ癖がついてしまいます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036104MAKI-121本207-402112発泡ポリエチレン、芯:アルミ針金1064-8605-55
620
539
593(税込)
当日出荷
63036113MAKI-201本207-402320発泡ポリエチレン、芯:鉄針金2564-8605-57
740
639
703(税込)
当日出荷
63049526MAKI-12101袋(10本)207-402212発泡ポリエチレン、芯:アルミ(MAKI-12、MAKI-1210)、芯:鉄(MAKI-20、MAKI-2010)10064-8605-56
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
63049535MAKI-20101袋(10本)207-402420発泡ポリエチレン、芯:アルミ(MAKI-12、MAKI-1210)、芯:鉄(MAKI-20、MAKI-2010)25064-8605-58
6,700
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする