TRUSCO
ステンレススプーン
持ちやすく与えやすいストレートハンドルです。
用途
実験、介護等に。
材質
ステンレススチール(18-8)
幅(mm)
22
内容量
1本
注意
※鍋などに入れたまま火にかけないでください。やけどをする恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036138
SPD-150
206-3461
150
25
深型
64-8692-27
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036147
SPD-192
206-3462
186
30
深型
64-8692-28
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036156
SPS-150
206-3463
150
25
浅型
64-8692-98
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036165
SPS-192
206-3464
192
30
浅型
64-8693-01
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください