曜日別特売

クリーンルーム用ESDテープ

クリーンルーム用ESDテープ - TRUSCOクリーンルーム用ESDテープ - TRUSCO

ESDロゴが入ったESDテープです。
芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。
表面抵抗値:10#7#Ω/□

用途
半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。
クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。
材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー厚さ(mm)0.05±0.005長さ(m)50内容量1巻
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036183CET50505050194-81149364-8454-25
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
63036199CET19501950194-81127564-8454-23
1,990
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする