TRUSCO
クリーンルーム対応リストストラップ
本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。
クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。
クリーンパック(2重袋入り)
用途
静電気除去。
材質/仕上
シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コード長さ(m)
アズワン品番
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036208
CRWS-A
194-8664
32
1.8(有効長)
64-8470-57
130
¥
2,060
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036217
CRWS-B
194-8665
40
3.0(有効長)
64-8470-58
240
¥
2,070
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください