TRUSCO
リストストラップ
軟性のあるベルトを採用しています。
リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途
静電気除去。
材質/仕上
導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
コード長さ(m)
アズワン品番
コイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036226
WS-A
194-8666
30
1.8(有効長)
64-8774-35
130
¥
1,050
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
63036235
WS-B
194-8667
38
3.0(有効長)
64-8774-62
240
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください