曜日別特売

アースターミナル

アースターミナル - TRUSCOアースターミナル - TRUSCOアースターミナル - TRUSCOアースターミナル - TRUSCO
(2件のレビュー)

作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。
リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。

用途リストストラップのアース接続。トラスコ品番194-8707セット内容ビス2本つき材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線質量(g)60コード長さ(m)2.0アズワン品番64-8774-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036244WS-ET
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63036244
2024-01-05
用途: IC、電子部品を取り扱う時。
STマイクロエレクトロニクス株式会社

商品のアース(コード)が束ねてあるので、コードが丸まって使用し難いです。
それ以外は問題無い、価格も安価ではないが、適正価格と判断します。

対象商品 : 63036244
2022-02-28
用途: プリント基板のはんだ付けや検査時
ハチロクテックその他業種

モノタロウ 帯電防止用リストストラップ (https://www.monotaro.com/g/00178193/
)のジャンパーホックがちょうどはまります。
席を離れるときに、リストストラップから外したコードを収納しておけて良い感じです。
アースコードの圧着端子の径が少し大きく、M3.5 用の端子台には合いません。
先端を切り落とし、手元にあった圧着端子を取り付けて使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする