TRUSCO
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様)
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途
製品組み立て作業。
電気・電子部品組み立て作業。
材質/仕上
ナイロン
材質(すべり止め)
ポリウレタン
入数(双)
1
色
グレー
厚さ(mm)
0.6
ゲージ数
15
表面抵抗値(Ω)
10e^4~6Ω
滑り止め効果
指先のみ
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
質量(g)
サイズ
色(手首部)
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036323
ESD-GFTL
18
8
28
L
グレー
22.0
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
63036339
ESD-GFTM
17.4
7.7
26
M
グリーン
21.5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
63036348
ESD-GFTS
16.8
7.5
24
S
ホワイト
20.5
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください