ポリ容器(ポンプ付)

ポリ容器(ポンプ付) - TRUSCOポリ容器(ポンプ付) - TRUSCOポリ容器(ポンプ付) - TRUSCO

ワンプッシュで定量30mlが出ますので都度計測が不要で便利です。

用途洗剤等の希釈容器として。トラスコ品番207-2808幅(mm)190材質/仕上主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン乳白色高さ(mm)270質量(g)240奥行(mm)100アズワン品番64-8734-10内容量1個
注意
※容器の中栓や蓋はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036357TPP-4
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする