TRUSCO
フタ付ポリジョッキ 替ノズル
(1件のレビュー)
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途
TOJ-5F用替ノズルとして。
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※TOJ5F専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
ノズル長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63036366
TOJ-MN
ノズル:ポリエチレン(PE)
190
206-5136
15
64-8731-36
¥
170
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
63036375
TOJ-LLN
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
530
206-5135
50
64-8731-35
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください