曜日別特売

自在ブッシュ スリットなしタイプ

自在ブッシュ スリットなしタイプ - TRUSCO自在ブッシュ スリットなしタイプ - TRUSCO

板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。

用途ケーブルの保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63036549NJBN-012-30207-42263.34.135064-8620-92
5,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036567NJBN-016-30207-42274.34.742064-8620-87
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
63036585NJBN-024-30207-42285.45.760064-8620-88
6,200
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする