曜日別特売

面ファスナー式編組チューブ

面ファスナー式編組チューブ - TRUSCO面ファスナー式編組チューブ - TRUSCO

面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。

内容量1巻
全8種類を絞り込む
長さ(m)
自然折径幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
束線径(Φmm)
長さ(m)
自然折径幅(mm)
適合線材(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63037626BTM10-301215最大2530約208~25
86,630
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037644BTM20-301356最大4030約4015~40
109,910
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037669BTM40-301656最大6530約6035~65
117,940
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
63037687BTM5-30714最大1530約153~15
65,480
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63037635BTM10-5200最大255約208~25
20,490
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
63037653BTM20-5226最大405約4015~40
21,740
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
63037678BTM40-5275最大655約6035~65
23,290
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
63037696BTM5-5119最大155約153~15
19,070
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする