TRUSCO
一次用(プレ)フィルター ろ材
工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。
一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途
事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。
地下鉄や地下街の外気処理。
工場空調における外気処理。
トラスコ品番
207-4839
幅(mm)
605
厚さ(mm)
15
質量(g)
50
長さ(m)
605
捕集効率(%)
90
アズワン品番
64-8722-21
初期圧力損失(Pa)
100
最終圧力損失(Pa)
200
定格風量(m
3
/min)
56.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63037845
TFL30019-0320
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください