TRUSCO
手で切れるシート
はさみやカッターが不要で、手で好きな位置で切ることができます。
はさみを取り出す手間が省けるので、作業効率アップにつながります。
緊急時などの災害備蓄品としても使えます。
用途
壁面・床面の簡易養生として。
防災用備蓄品として。
トラスコ品番
206-6167
厚さ(mm)
0.12
材質/仕上
ポリエチレンクロス
質量(kg)
12
長さ(m)
100
ハトメ数
なし
幅(m)
1.25
アズワン品番
64-8650-06
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63038938
PS125X100
¥
32,750
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください