曜日別特売

刃先がブレないカッターナイフ

刃先がブレないカッターナイフ - TRUSCO刃先がブレないカッターナイフ - TRUSCO刃先がブレないカッターナイフ - TRUSCO刃先がブレないカッターナイフ - TRUSCO

使用時に気になる微妙な刃ブレがまったくない、安定感のあるカッターです。
刃ブレやグラつきが無いので正確なカッティングが可能です。
本体重量60gの作用で余分な力をいれることなくカッティングができます。
万力と同じ原理で刃を二方向から挟み込むので刃を長く出しても刃ブレしません。

用途
壁紙作業に。
各種フィルム切りに。
建築模型。
革細工などカッティング作業に。
トラスコ品番207-7534セット内容専用刃折器全長(mm)145材質/仕上本体:ダイキャスト(亜鉛合金)、スライダー:POM樹脂、刃:日本製特殊鋼(SK2+Cr)質量(g)60刃厚(mm)0.4アズワン品番64-8625-55適合替刃NS-CTS内容量1丁
注意
※刃の出し入れや交換時は本体後部のロック板を起こしてから行ってください。
※また、使用時にはロック板を元に戻し、固定したことを確認してからご使用ください。
※刃物ですので取扱いにはじゅうぶんご注意ください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※湿気のある場所に放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039044NS-CT
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする