TRUSCO
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。
せまい場所でも使用することができます。
トラスコ品番
207-6476
厚さ(mm)
15.5
全長(mm)
140
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
質量(g)
180
対辺寸法(mm)
10×13
アズワン品番
64-8531-67
開口部(mm)
12
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63039288
FSS1013-140
¥
6,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください