曜日別特売
(1件のレビュー)

内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。
「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。
耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。

材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ内容量1個
全56種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63039717TSSP4-10S207-6013384812.710
680
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039726TSSP4-11S207-6014385012.711
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039735TSSP4-12S207-6015385112.712
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039744TSSP4-13S207-6016385412.713
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039753TSSP4-14S207-6017385512.714
700
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039769TSSP4-15S207-6018385712.715
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039778TSSP4-16S207-6019386212.716
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039787TSSP4-17S207-6020386412.717
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039796TSSP4-18S207-6021386812.718
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039805TSSP4-19S207-6022387412.719
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039814TSSP4-20S207-6023388412.720
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039823TSSP4-21S207-6024388812.721
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039839TSSP4-22S207-6025409612.722
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039848TSSP4-23S207-60264010512.723
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039857TSSP4-24S207-60274011712.724
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039866TSSP4-25S207-60284212812.725
1,030
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039875TSSP4-26S207-60294213212.726
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039884TSSP4-27S207-60304514212.727
1,020
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039893TSSP4-28S207-60314515412.728
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039909TSSP4-29S207-60324515112.729
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039918TSSP4-30S207-60334516212.730
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039936TSSP4-08S207-6011384612.78
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039945TSSP4-09S207-6012384812.79
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039963TSSP2-11S207-605025196.3511
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039979TSSP2-12S207-605125226.3512
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039988TSSP2-13S207-605225226.3513
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
63039997TSSP2-14S207-605325276.3514
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040006TSSP2-4.5S207-59782596.354.5
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040015TSSP2-04S207-59772596.354
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040024TSSP2-5.5S207-604425106.355.5
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040033TSSP2-05S207-59792596.355
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040049TSSP2-06S207-604525106.356
610
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040058TSSP2-07S207-604625116.357
610
529
582(税込)
当日出荷
63040067TSSP2-08S207-604725116.358
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040076TSSP2-09S207-604825136.359
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040085TSSP3-10S207-605830249.510
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040094TSSP3-11S207-605930259.511
590
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040103TSSP3-12S207-606030269.512
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040119TSSP3-13S207-606130289.513
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040128TSSP3-14S207-606230319.514
600
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040137TSSP3-15S207-606330349.515
640
549
604(税込)
当日出荷
63040146TSSP3-16S207-606430359.516
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040155TSSP3-17S207-606530439.517
640
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040164TSSP3-18S207-606630469.518
660
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040189TSSP3-20S207-606830639.520
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040198TSSP3-21S207-606930649.521
710
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040207TSSP3-22S207-607030719.522
740
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040216TSSP3-23S207-600930749.523
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040225TSSP3-24S207-601030759.524
770
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040234TSSP3-06S207-605430219.56
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040103
2021-10-29
用途: 自動車・バイク・農業機械等の分解整備
フクシマオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

85%なめたボルトナットに使用でき、品質も良く、この低価格で購入できるのはうれしい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする