TRUSCO
ハンドリベッター
こんなお得な商品も!
リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥
1,898
税込
¥
2,088
(175)
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途
部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番
208-3482
全長(mm)
255
材質/仕上
本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
499
使用ジョー
HR28-08
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4, 3.2, 4.0:アルミ、スチール、ステンレス可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8556-36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040286
HR28
¥
5,430
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください