曜日別特売

ヘッド回転式ハンドナッター

ヘッド回転式ハンドナッター - TRUSCO

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。

用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。トラスコ品番208-3526セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)816適合ナットM3、M4:アルミ、スチール、ステンレス可 / M5:アルミ、スチール可 / M6:アルミ可アズワン品番64-8662-29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040295RHN1M
15,520
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする