曜日別特売

ヘッド回転式ハンドリベッター

ヘッド回転式ハンドリベッター - TRUSCO

ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。

用途部材と母材のリベッティングに。トラスコ品番208-3492全長(mm)293材質/仕上本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂質量(g)707.5使用ジョーRHR2-06リベット径使用範囲(Φmm)2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可アズワン品番64-8662-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040304RHR2
8,890
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする