ガーデンレーキ 玉付き

ガーデンレーキ 玉付き - TRUSCOガーデンレーキ 玉付き - TRUSCOガーデンレーキ 玉付き - TRUSCO
(1件のレビュー)

頭部爪幅が調整でき、用途に合わせて使用いただけます。
爪先が玉付きで丸くなっているので、地面に引っ掛かり過ぎず効率よく作業出来ます。
手になじむ木柄仕様です。

用途落ち葉やゴミ、植木の刈り込み後の収集・清掃作業に。トラスコ品番194-9023全長(mm)1650材質/仕上爪:スチール 柄:天然木質量(g)900爪長さ(mm)450爪数18アズワン品番64-8536-72先幅(mm)210~460内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040356GAR-18
2,620
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63040356
2021-05-31
用途: 草刈り後の処理
農・林・水産業

かなり大きく広がり草を集めるのが楽です。柄は木製でやや重め。価格を考えれば買い得な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする