パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ

パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ - TRUSCOパンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ - TRUSCO
(1件のレビュー)

少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。
車輛重量1500kg以下の車輛対象です。
ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。

用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040426TSJ-850
27,550
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: タイヤ交換
製造業

安価な商品を避けて、購入しましたが、下げる際にのノブが小さく微調整が難しい。想像以上に力を要する。安価な物は最もひどいのでしか。購入ご検討であれば、最安値の物かもっと高価な物をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
1が参考にしています
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする