TRUSCO
油膜が取れるガラスクリーナー
油膜、ヤニ、手垢汚れを分解除去し、クリアで透明なガラス面に仕上げます。
外窓、内窓のどちらにも使用でき、拭き後の白残りがありません。
ギラつきがないノンシリコンタイプです。
用途
自動車用ガラス及び、ガラス製ミラーの洗浄・油膜取り用
トラスコ品番
207-8925
材質/仕上
陰イオン系界面活性剤、アルコール類、アルカリ助剤
容量(mL)
500
質量(g)
590
アズワン品番
64-8722-84
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※吸入飲用不可です。
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040487
TGC22-500
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください