ハードスポンジ

ハードスポンジ - TRUSCOハードスポンジ - TRUSCOハードスポンジ - TRUSCOハードスポンジ - TRUSCO

4色の用途分けで交差汚染防止になります。
スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。
バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。
ハード・ソフトに使える両面タイプです。
ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。

用途
食器・調理器具洗浄用。
ガンコでしつこい汚れ落としに。
厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040505HSF203-Y195-2126イエロー/ダークブルー64-8557-87
160
139
153(税込)
当日出荷
63040523HSF203-P195-2125ピンク/ダークブルー64-8557-86
160
139
153(税込)
当日出荷
63040539HSF203-B195-2123ブルー/ダークブルー64-8557-84
160
139
153(税込)
当日出荷
63040514HSF203-GN195-2124グリーン/ダークブルー64-8557-85
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする