TRUSCO
アルミ検食器 ボックス
アルミ検食容器AFS300に組み込んでご利用ください。
用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
適合本体
AFS-300
材質/仕上
シルバーアルマイト
内容量
1個
注意
※選択ボックス
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(mm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040645
AFS-L
207-2805
50
100×150×35
中子 大
64-8403-98
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040654
AFS-M
207-2806
20
100×50×35
中子 中
64-8403-99
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040663
AFS-S
207-2807
13
50×50×35
中子 小
64-8404-01
¥
940
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください