アルミたらい 本体

アルミたらい 本体 - TRUSCO

軽量で丈夫な大型容器です。

用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。材質/仕上シルバーアルマイト内容量1個
注意
※蓋は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼称
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
適合フタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040679ALT-481.1548cm530150530ALT-48
12,680
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040688ALT-541.654cm600175600ALT-54F
15,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
63040697ALT-602.360cm660195660ALT-60F
21,490
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする