曜日別特売

アルミボール フタ

アルミボール フタ - TRUSCOアルミボール フタ - TRUSCO

つまみ付きで持ちやすい形状です。

用途混ぜる・こねる・和える用途に。材質/仕上シルバーアルマイト内容量1個
注意
※本体は別売です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼称
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040733ALB-15F5015cm28165ALB-15
1,190
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040749ALB-18F6018cm33188ALB-18
1,250
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040758ALB-21F9021cm33224ALB-21
1,340
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040767ALB-24F10524cm35260ALB-24
1,550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040776ALB-27F16527cm50292ALB-27
1,950
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040785ALB-30F20530cm50326ALB-30
2,250
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040794ALB-33F30033cm50353ALB-33
2,700
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040803ALB-36F36036cm55390ALB-36
3,450
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
63040819ALB-40F50040cm53425ALB-40
4,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする