曜日別特売

アルミ検食器

アルミ検食器 - TRUSCOアルミ検食器 - TRUSCO

中のボックスがセットされてる容器です。

用途
ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。
食品の小分け用に。
トラスコ品番207-2803セット内容ボックスS 9個材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)250本体寸法(mm)150×150×38呼称普及型ボックス収納数(個)S×9個アズワン品番64-8403-96内容量1個
注意
※ボックス付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040828AFS-150
9,090
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする