曜日別特売

アルミ取手付容器

アルミ取手付容器 - TRUSCO

取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。

用途蓋が必要な搬送用に。材質/仕上アルミニウム内容量1個
注意
※かぶせ蓋付です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
呼称
アズワン品番
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040855ARCKJ-220B206-871050564-8408-26270
4,700
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
63040846ARCKJ-182206-87083752L64-8408-24235
4,500
取扱い終了
63040864ARCKJ-220A206-870939064-8408-25270
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする