TRUSCO
アルミ取手付容器
取っ手、フタ付の容器ですので搬送にも便利です。
中皿付ですので一つの容器で2種類収納できます。(ARCKS-143)
用途
蓋が必要な搬送用に。
トラスコ品番
206-8711
セット内容
かぶせ蓋・中皿付
材質/仕上
アルミニウム
質量(g)
480
外寸(mm)
Φ143×125
呼称
一食用
中皿寸法(mm)
Φ141×51
内径×深さ(mm)
130×125
アズワン品番
64-8408-27
外寸法・幅(mm)
177
外寸法・高さ(mm)
130
内容量
1個
注意
※かぶせ蓋・中皿付
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040873
ARCKS-143
¥
14,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください